KANA(片山チエン)
FBKスプロケット50
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
13
13
13
11
12
14
15
16
17
18
20
22
24
10
19
21
23
25
26
27
28
29
30
32
33
35
9
軸穴径(Φmm)
22
15
25
17
20
22
19
24
28
30
18
32
35
38
40
50
45
42
全163種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07041204
品番
FBK50B13D22
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
歯数
13
トラスコ品番
803-7420
質量(kg)
0.46
軸穴径(Φmm)
22
仕様
旧JISキー溝
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
8.7
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
チェーンピッチ(P)(mm)
15.875
チェーンNo.
50
スプロケット形状
B形