プチノイ ハンドル付

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07066938 品番F-2231H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びに便利なハンドル付の収納ボックス。
洗車用具・ドリンク・パソコン周辺機器など使い方フリースタイル!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)240×337×149 クリア 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿なし アズワン品番1-4942-01 外寸法・幅(mm)240 外寸法・高さ(mm)149 外寸法・奥行(mm)337

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
部品の整理
教育・研究機関

内寸サイズが無いので色々なサイトで調べ入りそうな高さだったので購入。
外寸だけでなく内寸サイズも記載して欲しい。
F-2232Hの内寸の底は190×255高さは165〜170位だった

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。サイト改善に努めて参ります。

対象商品:
69308322
2024-04-03
用途:
工具、消耗品の収納
株式会社アイシン工業 様

他の物より高さがあって使いやすい。バックルと取手がついているのがグッド。

対象商品:
07066938
2022-11-20
用途:
小物の収納
サービス業

やや重量のある物を収納しています。室内かつ頻繁に持ち運んだりはしない環境ではあるもの、1年半以上経過してもヒビや破損などなくこれからも長く使えそうです。100均のものとはプラスチックの暑さも違い、ロックの閉まりも安心感があります。

対象商品:
07066938
2022-11-17
用途:
小物の収納
サービス業

やや重量のある物を収納しています。室内かつ頻繁に持ち運んだりはしない環境ではあるもの、1年半以上経過してもヒビや破損などなくこれからも長く使えそうです。100均のものとはプラスチックの暑さも違い、ロックの閉まりも安心感があります。

対象商品:
07066938
2021-04-19
用途:
工具入れ(オーバルサンダーとヒートガン)
柴田ヴィジュアルアーツ 様 (建設業・工事業)

把手付きなので持ち出し易く整理し易く、良いと思います。
内寸サイズが不明だった為、予定していたマルチツールが寸でで入らず、残念です。内寸も商品説明に入れると良いと思います。又、サイズ違いのバリエーションがもっと有ると良いと思います。

対象商品:
07066938
2021-04-05
用途:
工具の収納
サービス業

ふたをロックするパーツや持ち手の使い勝手は断然使いやすく、100円均一のものとは金額の差を感じられる作りとなっています。

対象商品:
69308322
2021-03-19
用途:
小物入れ
運輸・通信業

蓋もしっかり閉まって良い、ケースの透明度も良いです。

対象商品:
69308322
2020-11-23
用途:
専用工具を入れる為

キャリーバックに入る持ち手のあるものが中々無かったので
見つかって満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする