※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07081112
品番
BS-40-A-A
参考基準価格(税別)
¥119,550
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
適合場所
水中または水陸交互
酸性液中(硫酸、硝酸、塩酸、海水等)
アルカリ性液中(苛性ソーダー、炭酸塩等)
付属品
スプリングピン×2本(SUS420J2)
テーパーピン×2本(SUS303)
種類
標準タイプ
軸穴径d(Φmm)
40(H7)
外径D(Φmm)
80
全長L(mm)
228
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
140(参考値)
許容トルク(N・m)
843
許容偏角(°)
最大30
材質
SUS304
スプリングピン寸法(mm)
10×80
タイプ
耐蝕タイプBS型
軸穴種別
左右A-A
質量(kg)
6.5
芯振れ(m/m)
0.25
寸法Q(mm)
70
用途
耐蝕用