※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ジョイント ブーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
29
材質
ナイロンターポリン
注文コード
07082205
品番
D-14ブーツ
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
保安、防塵用としてご利用下さい。
外径D(Φmm)
40
寸法S(mm)
0.38
軸穴径d(Φmm)
29
全長L(mm)
88
材質
ナイロンターポリン
種類
メンテナンス品
用途
給油メンテナンス用
付属品
ブーツクリップ
タイプ
ジョイントブーツD型
山数
2×2
最高使用温度(℃)
70