曜日別特売
AC3915074S【ワケあり】 ツメ付 瓦下横打 5丁流 オーティス 07084432

AC3915074S【ワケあり】 ツメ付 瓦下横打 5丁流 オーティス 07084432
AC3915074S【ワケあり】 ツメ付 瓦下横打 5丁流 オーティス 07084432

ツメ付 瓦下横打 5丁流

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
適合サイズ樋:105
色しんちゃ
内容量1セット注文コード07084432品番AC3915074S【ワケあり】
在庫数量:残り31点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,798¥1,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
しんちゃ
適合サイズ
樋:105
材種
貝:2.2×13mm、足:3.0×13mm
表面仕上げ
しんちゃ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
22~42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする