曜日別特売

ステンエントツ エビ曲

ステンエントツ エビ曲 - ホンマ製作所

軽量で取り付けやすい設計です。
汎用性に優れています。
ハゼ折り加工を採用したローコスト仕様です。
ステンレス色と黒耐熱色の煙突を相互に接続できます。
日本の環境に合わせて設計されています。

用途
煙突配管を90°曲げる際の接続に。
材質
SUS430ステンレス
厚さ(mm)
材:0.3
径(Φmm)
煙突:200
寸法A(mm)
302
角度(°)
曲がり:90
寸法B(mm)
185
加工
ハゼ折り
接続
煙突正挿し
耐熱温度(℃)
700
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0740548813016
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする