ミズノ[オフィス家具]
ハイチェア150
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
座:アイボリー/脚部:パステルオレンジ
座:アイボリー/脚部:パステルオレンジ
¥109,800
座:アイボリー/脚部:ライトグリーン
¥109,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07089569
品番
MBC-ST-150-IV-POR
参考基準価格(税別)
¥155,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
軽く腰を掛け簡単スムーズに立ち上がることができます。
コンパクトサイズなので通路幅が有効になります。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-7074
色
座:アイボリー/脚部:パステルオレンジ
セット内容
補強パイプ:メラミン焼付塗装(シルバー)、アジャスター:PE(ホワイト)
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:木材・ビニールレザー、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:38角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)
幅(mm)
1500
高さ(mm)
750
奥行(mm)
460
間口(mm)
1500
フレーム
38角パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
木枠/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません