曜日別特売
MBC-ST-120-IV-LGR ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] 07089587

 

MBC-ST-120-IV-LGR ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] 07089587
MBC-ST-120-IV-LGR ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] 07089587
MBC-ST-120-IV-LGR ハイチェア120 ミズノ[オフィス家具] 07089587

ハイチェア120

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色座:アイボリー/脚部:ライトグリーン
内容量1台注文コード07089587品番MBC-ST-120-IV-LGR
参考基準価格(税別)¥145,700販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

軽く腰を掛け簡単スムーズに立ち上がることができます。
コンパクトサイズなので通路幅が有効になります。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-7063
色
座:アイボリー/脚部:ライトグリーン
セット内容
補強パイプ:メラミン焼付塗装(シルバー)、アジャスター:PE(ホワイト)
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:木材・ビニールレザー、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:38角パイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)
幅(mm)
1200
高さ(mm)
750
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
フレーム
38角パイプ/メラミン焼付塗装(シルバー)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
木枠/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする