曜日別特売
MBC-1825WD58-BK 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07089621

 

MBC-1825WD58-BK 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07089621
MBC-1825WD58-BK 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07089621
MBC-1825WD58-BK 木脚ロビーチェア 2人用背無 ミズノ[オフィス家具] 07089621

木脚ロビーチェア 2人用背無

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード07089621品番MBC-1825WD58-BK
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-5541
色
ブラック
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:ブナ材、本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 クリア塗装
幅(mm)
1510
高さ(mm)
400
奥行(mm)
580
間口(mm)
1510
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
ブナ材/ナチュラル塗装
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする