曜日別特売
MBC-S25NE-V-RO スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] 07089639

MBC-S25NE-V-RO スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] 07089639
MBC-S25NE-V-RO スリムタイプロビーチェア背無 ミズノ[オフィス家具] 07089639

スリムタイプロビーチェア背無

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ローズ
幅(mm)1510
内容量1台注文コード07089639品番MBC-S25NE-V-RO
参考基準価格(税別)¥66,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

シンプルでシャープなデザインのロビーチェアです。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
101-0939
幅(mm)
1510
色
ローズ
間口(mm)
1500
付属品
六角スパナ、脚部
セット内容
脚部:31角パイプ・クロームメッキ
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
高さ(mm)
425
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプクロームメッキ
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする