ミズノ[オフィス家具]
タタミベンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07089657
品番
TTM-1200
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
通常のタタミおもて(井草)に比べカビ・ダニの発生を抑え耐久性に優れます。また、日焼けや紫外線による色褪せもなく、防汚加工でお手入れも簡単です。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
付属品
六角スパナ、脚部
トラスコ品番
119-8919
材質
シート:木材・和紙タタミおもて、脚部:スチール
幅(mm)
1200
色
若草色
高さ(mm)
420
奥行(mm)
420
フレーム
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(BK)
本体
和紙タタミおもて・合板・ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプ・メラミン焼付塗装(BK)・アジャスター
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません