ミズノ[オフィス家具]
木脚ロビーチェア 3人用背無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グリーン
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07089682
品番
MBC-1828WD58-BL
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
木の脚を使用することで緊張感を和らげたり優しい空間造りを演出します。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-7013
色
ブルー
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:ブナ材、本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:ブナ材 クリア塗装
幅(mm)
1810
高さ(mm)
400
奥行(mm)
580
間口(mm)
1810
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
ブナ材/ナチュラル塗装
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません