ミズノ[オフィス家具]
スツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
オレンジ
ブラウン
ライトグリーン
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07089709
品番
MC-RKSV-BR
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
単体でも繋ぎ合わせユニットとして使用してもレイアウトが様々です。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-7044
色
ブラウン
材質
シート:木材・ビニールレザー
幅(mm)
600
高さ(mm)
400
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
本体
木枠/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
色(ブッシュ)
ホワイト
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません