曜日別特売
TTMJ-1500 タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] 07089770

 

TTMJ-1500 タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] 07089770
TTMJ-1500 タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] 07089770
TTMJ-1500 タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] 07089770
TTMJ-1500 タタミベンチ折り畳み脚 ミズノ[オフィス家具] 07089770

タタミベンチ折り畳み脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
幅(mm)1500
内容量1台注文コード07089770品番TTMJ-1500
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

通常のタタミおもて(井草)に比べカビ・ダニの発生を抑え耐久性に優れます。
また、日焼けや紫外線による色褪せもなく、防汚加工でお手入れも簡単です。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
121-6292
幅(mm)
1500
材質(脚部)
26角パイプ・バネ式折畳脚・メラミン焼付塗装(BK)
材質
シート:木材・和紙タタミおもて、脚部:スチール
色
若草色
高さ(mm)
420
奥行(mm)
420
本体
和紙タタミおもて・合板・ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする