ミズノ[オフィス家具]
スリムタイプロビーチェア背付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ローズ
アイボリー
ブルー
ローズ
幅(mm)
1510
1210
1510
1810
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07089822
品番
MBC-S15NE-V-RO
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
シンプルでシャープなデザインのロビーチェアです。
背面はもたれ掛った際に体のラインにフィットする形状になっています。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
101-0913
幅(mm)
1510
色
ローズ
間口(mm)
1500
付属品
六角スパナ、脚部
セット内容
脚部:31角パイプ・クロームメッキ
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
高さ(mm)
725
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプクロームメッキ
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません