曜日別特売
MBC-S12NE-V-IV スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] 07089928

MBC-S12NE-V-IV スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] 07089928
MBC-S12NE-V-IV スリムタイプロビーチェア背付 ミズノ[オフィス家具] 07089928

スリムタイプロビーチェア背付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色アイボリー
幅(mm)1210
内容量1台注文コード07089928品番MBC-S12NE-V-IV
参考基準価格(税別)¥88,300販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

シンプルでシャープなデザインのロビーチェアです。
背面はもたれ掛った際に体のラインにフィットする形状になっています。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
101-0926
幅(mm)
1210
色
アイボリー
間口(mm)
1200
付属品
六角スパナ、脚部
セット内容
脚部:31角パイプ・クロームメッキ
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
高さ(mm)
725
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
本体
木枠/ウレタンフォーム
材質(脚部)
31角パイプクロームメッキ
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする