ミズノ[オフィス家具]
タタミベンチ折り畳み脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1200
1200
¥41,980
1500
¥42,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07089962
品番
TTMJ-1200
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
通常のタタミおもて(井草)に比べカビ・ダニの発生を抑え耐久性に優れます。
また、日焼けや紫外線による色褪せもなく、防汚加工でお手入れも簡単です。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
120-2190
幅(mm)
1200
材質(脚部)
26角パイプ・スライド式おりたたみ脚・メラミン焼付塗装(ブラック)
材質
シート:木材・和紙タタミおもて、脚部:スチール
色
若草色
高さ(mm)
420
奥行(mm)
420
本体
和紙タタミおもて・合板・ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません