曜日別特売
MC-RCSV-LGR コーナースツール ミズノ[オフィス家具] 07089980

 

MC-RCSV-LGR コーナースツール ミズノ[オフィス家具] 07089980
MC-RCSV-LGR コーナースツール ミズノ[オフィス家具] 07089980
MC-RCSV-LGR コーナースツール ミズノ[オフィス家具] 07089980
MC-RCSV-LGR コーナースツール ミズノ[オフィス家具] 07089980

コーナースツール

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ライトグリーン
内容量1台注文コード07089980品番MC-RCSV-LGR
参考基準価格(税別)¥63,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

単体でも繋ぎ合わせユニットとして使用してもレイアウトが様々です。

用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
127-7033
色
ライトグリーン
材質
シート:木材・ビニールレザー
幅(mm)
600
高さ(mm)
400
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
本体
木枠/ウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
色(ブッシュ)
ホワイト
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする