- 用途
- 待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
- トラスコ品番
- 101-0946
- 幅(mm)
- 1210
- 色
- ブルー
- 間口(mm)
- 1200
- 付属品
- 六角スパナ、脚部
- セット内容
- 脚部:31角パイプ・クロームメッキ
- 材質
- シート:木材・ビニールレザー、脚部:スチール、本体:木枠・ウレタンフォーム、フレーム:40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
- 高さ(mm)
- 425
- 奥行(mm)
- 580
- フレーム
- 40×16角パイプ/メラミン焼付塗装(ブラック)
- 本体
- 木枠/ウレタンフォーム
- 材質(脚部)
- 31角パイプクロームメッキ
- グリーン購入法
- 適合