ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア背付 W1800×SH455
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
グリーン
ピンク
ブラウン
ブラック
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07095221
品番
MC-1518T-SH455-BR
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。
用途
待合室に。
トラスコ品番
535-3112
色
ブラウン
材質
本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
710
奥行(mm)
580
座面高さ(mm)
455
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません