MC-1512T-SH455-BK ロビーチェア背付 W1200×SH455 ミズノ[オフィス家具] 07095230

ロビーチェア背付 W1200×SH455

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード07095230品番MC-1512T-SH455-BK
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

メンテナンを考慮した防汚・耐次亜塩素酸・耐アルコールに対応した張地を使用しています。

用途
待合室に。
トラスコ品番
535-3103
色
ブラック
材質
本体:木枠・ウレタンフォーム、脚部:31角スチールパイプ、シルバー粉体塗装
幅(mm)
1200
高さ(mm)
710
奥行(mm)
580
座面高さ(mm)
455
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする