ミズノ[オフィス家具]
リクライニング付きチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
高さ・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
高さ(mm)
720
トラスコ品番
379-6935
注文コード
07095370
品番
MWC-810SV-LBU02
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
2台組み合わせる事でベッドとして使用できます。
トラスコ品番
379-6935
高さ(mm)
720
材質
木材
幅(mm)
740
タイプ
完成
奥行(mm)
670
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません