MBC-17AC-BKUP1105 応接用アームチェア ミズノ[オフィス家具] 07095397

応接用アームチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07095397
品番
MBC-17AC-BKUP1105
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

座面にSバネを使用する事でより良い座り心地となります。

用途
応接室に。
トラスコ品番
379-5443
材質
木材
幅(mm)
700
高さ(mm)
710
タイプ
完成
奥行(mm)
720
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする