MWC-LB-NE-BEUP1044 ロビーチェア3人用背付 ミズノ[オフィス家具] 07095422

ロビーチェア3人用背付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ベージュ
内容量1台注文コード07095422品番MWC-LB-NE-BEUP1044
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

ボリューム感あるユニークなデザイン。
組み合わせ次第で多彩なレイアウトを可能とします。

用途
公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
トラスコ品番
538-0134
色
ベージュ
材質(脚部)
31.8Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
材質
本体:木材、脚部:スチール
幅(mm)
1800
高さ(mm)
760
奥行(mm)
600
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
420
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする