ミズノ[オフィス家具]
2人用全肘付ロビーチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
379-7005
注文コード
07095501
品番
MBC-201HE-ROU5
参考基準価格(税別)
¥171,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
つかみやすいアームレストが立ち上がりをサポートします。
用途
待合室に。
トラスコ品番
379-7005
材質
木材
幅(mm)
1190
高さ(mm)
750
タイプ
組立式
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません