ミズノ[オフィス家具]
丸スツール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
アイボリー
グリーン
ブラウン
ブルー
幅(mm)
900
450
900
奥行(mm)
900
450
900
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07095799
品番
MBC-MARU-L-BLUP1089
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
MARU(丸)の柔らかさ・優しさ、KAKU(四角)の安定や規律性など形によってさまざまな印象を与えます。
組み合わせで遊び心と彩りのあるレイアウトが楽しめます。
用途
公共施設・医療施設などの、待合や休憩場などに
トラスコ品番
538-0558
幅(mm)
900
色
ブルー
奥行(mm)
900
色(座面)
ブルー
材質
本体:木材、脚部:木材
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
430
材質(脚部)
ラバーウッド
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません