ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07095957
品番
MBC-1835NE
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
シルバー系の脚部・フレームを採用し、全体的に明るい印象のロビーチェアです。
用途
待合室に。
トラスコ品番
390-4209
材質
木材
幅(mm)
1800
高さ(mm)
440
奥行(mm)
350
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません