ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア背無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
379-6948
注文コード
07095982
品番
MWC-1728H-IV-LGRU01
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
コンパクトな奥行サイズで通路・スペースをより広く快適にお使いいただける小型でしっかりとしたロビーチェアです。
用途
待合室に。
トラスコ品番
379-6948
材質
木材
幅(mm)
1840
高さ(mm)
410
タイプ
完成
奥行(mm)
530
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません