曜日別特売

リクライニング付きチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
この商品は高さ・トラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
高さ(mm)
720
トラスコ品番
390-4188
注文コード
07096027
品番
MWC-810SV-PIU05
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

2台組み合わせる事でベッドとして使用できます。

トラスコ品番
390-4188
高さ(mm)
720
材質
木材
幅(mm)
740
色
ピンク
タイプ
完成
奥行(mm)
670
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする