ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア ロビーチェア 背無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラウン
ブラック
幅(mm)
1500
1500
1800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07096289
品番
MC-425NE-BK
参考基準価格(税別)
¥66,300
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。
用途
公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
トラスコ品番
694-1267
幅(mm)
1500
色
ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック
付属品
組立用六角レンチ
高さ(mm)
400
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
張地
ビニールレザー
材質(脚部)
28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません