MC-428NE-BR ロビーチェア ロビーチェア 背無 ミズノ[オフィス家具] 07096307

ロビーチェア ロビーチェア 背無

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
色ブラウン
幅(mm)1800
内容量1台注文コード07096307品番MC-428NE-BR
参考基準価格(税別)¥74,200販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

ハイバックタイプのロビーチェアです。
しっかりとしたホールド感が特徴的です。
バックスタイルは壁面・背合わせのレイアウトに最適な垂直構造です。

用途
公共施設などあらゆる待合スペース、休憩スペース用に。
トラスコ品番
694-1268
幅(mm)
1800
色
ブラウン
色(座面)
ブラウン
色(背面)
ブラウン
付属品
組立用六角レンチ
高さ(mm)
400
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
張地
ビニールレザー
材質(脚部)
28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする