ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア2人用背付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
グリーン
ブルー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07096596
品番
MWC-MB-NE-BEUP1044
参考基準価格(税別)
¥183,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ボリューム感あるユニークなデザイン。
組み合わせ次第で多彩なレイアウトを可能とします。
用途
公共施設・商業施設・医療施設などの待合・エントランス・休憩場所に
トラスコ品番
538-4825
色
ベージュ
色(座面)
ベージュ
色(背面)
ベージュ
材質
本体:木材、脚部:スチール
幅(mm)
1200
高さ(mm)
760
奥行(mm)
600
張地
PVC
本体
木枠・ウレタンフォーム
座面高さ(mm)
420
材質(脚部)
31.8Φ丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
グリーン購入法
適合
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません