ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア 背付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1800
1200
¥61,980
1500
¥66,980
1800
¥73,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07096727
品番
MBC-1738H-LBU2
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
スタンダードなロビーチェアです。
用途
待合室に。
休憩所に。
バックヤードに。
トラスコ品番
203-5203
幅(mm)
1800
付属品
六角レンチ、脚部
材質
シート:木材・ビニールレザー、脚部:ステンレスクラッドパイプ
色
ライトブルー
高さ(mm)
750
奥行(mm)
580
フレーム
40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
張地
LBU2
本体
木枠・ウレタンフォーム
材質(脚部)
28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
グリーン購入法
適合
注意
※用途以外の使用や、乱暴な取り扱いは破損、故障の原因になりますので避けて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません