ミズノ[オフィス家具]
ロビーチェア背無脚折畳式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07096806
品番
MC-1428S-BR
参考基準価格(税別)
¥57,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
コンパクトサイズのおりたたみ可能なロビーチェアです。
用途
各施設の待合室や休憩室用。
トラスコ品番
679-3242
材質
本体:木材・ウレタンフォーム、フレーム:角パイプ、脚部:角パイプ・バネ式折りたたむ
幅(mm)
1800
高さ(mm)
420
奥行(mm)
300
張地
ビニールレザー
本体
木枠・ウレタンフォーム フレーム:26角パイプ・バネ式折りたたみ・メラミン焼付塗装
グリーン購入法
適合
色(脚部)
シルバー
色(座面)
ブラウン
色(背面)
ブラウン
注意
※運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
※製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。
※床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
※可動部のすきまに手や指を入れないでください。
※アジャスターのある製品を設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません