曜日別特売
NR1291-002 PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル 07109497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード07109497品番NR1291-002
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする