※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50×28×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169741 50×28×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169741 50×28×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 07169741

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法b(mm)50(-0.062〜0) 注文コード07169741 品番50×28×300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法bなど30種類から選べます 他の種類を見る
寸法b(mm)50(-0.062〜0) 寸法h(mm)28(-0.13〜0) 長さL(mm)300 材質S45C 規格新JIS規格 寸法c(mm)1.00〜1.20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07169741 50×28×300 00001145 50×28×300 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造 1本 7,898 税込8,688 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
除雪機

除雪機の走行プーリーのノックピンのかわり使用して見ました。

対象商品:
07169513
2022-12-17
用途:
工作機械の修理に使用
製造業

摩耗したキーの修理に使用しましたが、コストパフォーマンスの高い商品と感じます。ビニール袋の梱包ですが、防錆紙の梱包だと環境に良いと思います。

対象商品:
07169556
2022-07-23
用途:
機械の整備
教育・研究機関

必要な長さに切って使用しています.端面をヤスリで仕上げれば十分ですので,使用に際しては問題ありませんでした.

対象商品:
07169504
2018-06-24
用途:
歯車やタイミングプーリのキー溝に使用

Mr.Meister 卓上旋盤 Compact7のチェンジギアセットのカスタマイズ他に使用。

Compact7では、ネジ切りピッチは
ミリねじ:0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm
インチねじ:12/20/22/28/32/36/38/40山
しか出来ないような事になっていますが、

個人で計算したら、
ミリねじ:0.4/0.45/0.6/0.9/1.5/2.0/3.0/π(ウォームギア用)mm
インチねじ:13/14/18/24/48山他
も出来ます。 
ただし、平歯車20/40/45歯モジュール1を各1個購入し再加工が必要です。
(再加工をメーカーに単品依頼すると、かなり高額になりますので、旋盤で自己責任での加工が必要です。 ※再加工はメーカーは推奨していません。)

当方は、自己責任で軸穴径を拡大して彫刻刀でキー溝を付けました。
今後、マシーンキーに焼きを入れて正確で高精度なキー溝を入れれる様にする予定です。(ポリアセタール等用で非金属に限る。)

対象商品:
07169522
2017-12-02
用途:
バイス+パラレルブロックで部品加工時に使用

機械部品で、よく端っこギリギリにタップや穴があります。そういった場合、パラレルブロックの上に置いて、製品とバイスのツメの間に挟み込み、使用しています。5、6、7辺りを使用すれば、たいていの「困った」に対応出来、便利です。値段も安く、大変よろしい。

対象商品:
07169522
2018-03-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

安価でありながら問題なく使用できました。
また機会があったら使用したいと思います。

対象商品:
07169617
2017-03-17
用途:
部品製作時
製造業

初めて利用させていただきました。
安くて納期も早いので助かりました。

対象商品:
07169617
2017-03-24
用途:
キー材として

治具として使用していますが、何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする