※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUS25B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250717
品番
SUS25B36
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
種類
スプロケット
歯幅(mm)
2.9(最大)
チェーンNo.
25
歯数
36
材質
ステンレス
形状
削出仕様
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
3.18
ブッシュ外径(Dr)(mm)
3.3
チェーンピッチ(P)(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応