※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUS40B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07250805
品番
SUS40B54
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
歯幅(mm)
7.3(最大)
チェーンNo.
40
歯数
54
材質
ステンレス
形状
削出仕様
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
7.95
ブッシュ外径(Dr)(mm)
7.92
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応