※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUSFBN35B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
12
軸穴径(Φmm)
16
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
16
注文コード
07251085
品番
SUSFBN35B12D16
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
歯幅(mm)
4.4(最大)
チェーンNo.
35
歯数
12
軸穴径(Φmm)
16
材質
ステンレス
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
ブッシュ外径(Dr)(mm)
5.08
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
16
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
RoHS指令(10物質対応)
対応