イソメックSPプーリー SPZ-5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ddデータム径(Φmm)100 注文コード07289685 品番SPZ 100-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,990
この商品はddデータム径など24種類から選べます 他の種類を見る

シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。
一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。
外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

ddデータム径(Φmm)100 質量(kg)1.51 ハブl(mm)32 de外径(Φmm)104 ハブs2(mm)32 ブッシング最大軸穴径(mm)50(48) ブッシング品番2012 リム幅w(mm)64 リムh(mm)16.5(0〜+2) 慣性モーメント(kg・m2)0.00270
関連資料:(0.4MB)(0.5MB)(0.3MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07289685 SPZ 100-5 10023115 SPZ-100-5 イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社) イソメックSPプーリー SPZ-5 NBK(鍋屋バイテック会社) 1個 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする