代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
鋳鉄ボール弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402206
品番
10FCTB40
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
トラスコ品番
838-6585
材質
FC200
寸法L(mm)
【面間】165
寸法H(mm)
【高さ】114
呼び径(B)
11/2
寸法D(mm)
【ハンドル】230
呼び径(A)
40
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材