代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
鋳鉄ボール弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402231
品番
10FCTB80
参考基準価格(税別)
¥98,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
一般の装置、設備用として広い分野で使用します。
トラスコ品番
838-6588
材質
FC200
寸法L(mm)
【面間】200
寸法H(mm)
【高さ】163
呼び径(B)
3
寸法D(mm)
【ハンドル】400
呼び径(A)
80
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材