代表画像
KITZ(キッツ)
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
【面間】62
【面間】58
【面間】62
【面間】73
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07402511
品番
UTFZ-1/2B
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
トラスコ品番
682-8807
材質
SCS13
寸法L(mm)
【面間】62
寸法H(mm)
【高さ】53
寸法D(mm)
【ハンドル】100
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材