代表画像

M25スプロケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07420738 品番M25B14
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。

トラスコ品番562-5707 材質機械構造用炭素鋼 歯数14 種類スプロケット ボス径BD(mm)20 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54 軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6 ボス長さ(mm)BL:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする