プロフィスト21(王子ゴム)
サイズ軍手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
07433732
品番
700
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、レーヨン、綿、その他
色
白
サイズ
SS
入数(双)
12
全長(cm)
20
糸本数(本)
3
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応