曜日別特売
1000 1000 日本一 プロフィスト21(王子ゴム) 07433741

1000 1000 日本一 プロフィスト21(王子ゴム) 07433741
1000 1000 日本一 プロフィスト21(王子ゴム) 07433741
1000 1000 日本一 プロフィスト21(王子ゴム) 07433741
1000 1000 日本一 プロフィスト21(王子ゴム) 07433741

1000 日本一

商品レビューを投稿する
6日以内出荷代引不可6日以内出荷とは
内容量
1ダース(12双)
注文コード
07433741
品番
1000
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
材質
TKB 2本編み
色
【手首】黄
サイズ
フリー
質量(g)
600
エコマーク認定
認定
全長(cm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24103007

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする