メイン画像

エクスプローラーケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07450741 品番 3317HL.B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

NATO軍に正式採用されており、耐衝撃性・防塵・防水性に優れた高い信頼性を誇るプロテクターツールケースです。
蓋部には波形、本体部には碁盤目状(15mm間隔)の切り込みがある平形と切り込み無しの平形の2種がセットになっています。
HLシリーズは同社従来品と比べて、他スペックはそのままに平均20%以上の軽量化を実現しています。

トラスコ品番661-0429 材質フォーム:ウレタン、Oリング:ポリウレタン 材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)192 外寸法・奥行(mm)304 有効内寸法・奥行(mm)234 有効内寸法・高さ(mm)170 有効内寸法・幅(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする