曜日別特売
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731

- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731
- ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875 FSC藤原産業 07451731

ニッケン通気ラス(ターポリン紙) 965x1875

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
07451731
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

住宅用建材商品
構造が強い。 施工が簡単。工法が住宅に優しい。
通気工法を考えた、「ニッケン通気ラス」。
快適な居住空間と施工の効率アップを約束する6大特長。
1 湿式通気工法に最適!
ラスと裏打材を独自の技術で一体化しました。
外壁と躯体の空間を確保して、通気を促します。
2 各種基準をクリアした高い剛性!
住宅金融支援機構
基準[700g/m2]、日本建築学会(JASS)基準[800g/m2]を上回る839g/m2の質量を誇ります。
旧住宅金融公庫
3 施工が簡単!
コーナーや開口部周りでの折り曲げ、切断も簡単。施工は通気胴縁にステープルで止め付けるだけ。面倒な役物も不要です。
4 1.6mmのカ骨で、さらに強戰!
約150mm間隔で1.6mmのカ骨がスポット溶接された、丈夫な構造です。
5 腐食に強い!
カ骨とラス材に防腐食性の高い亜鉛メッキ材を使用。
モルタル壁をしっかり保持し、長持ちさせます。
6 作業性の向上/高い作業性
半透明の裏打材を使用しているため、胴縁位置、配管位置などの「下地」がはっきり分かります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする