AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018
AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018
AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018
AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018
AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018
AXD-HA2-EN アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ CKD 07456018

アブソデックス(ABSODEX) ドライバ AXDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)0.8注文コード07456018品番AXD-HA2-EN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥249,700
販売価格(税別)
227,000

アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ駆動用のドライバ単体です。
小形化した新型ドライバで、ドライバ体積を従来比最大50%削減し、制御盤の省スペースに貢献します。
設定用PCとの接続にはUSB mini-Bを採用し、専用ケーブルや変換ケーブルは必要ありません。
従来品よりも通信速度UP、通信遮断後も自動接続するので設定作業が簡単になりました。
”データ入力運転” PLCからのデータを用いて任意の動作します。
”ポイントテーブル運転” PLCから書換え可能なテーブルデータを選択して動作します。
”モニター機能” 現在位置、位置偏差量、アクチュエータ負荷率など今の状態を監視します。
”データの読出し/書込み” 発生中したアラーム内容の読出しや、パラメータの書込みなどが可能です。
ドライバは互換性があるので、トラブル時に交換が簡単です。アクチュエータ情報を読み込む自動認識機能を搭載し、初期設定工数を削減します。
新しいAX-Tools(パソコン設定ソフト)で、マウス操作により簡単にプログラムを作成できるビジュアルプログラムモードを追加しました。誰でも、簡単に、直感的な操作で動作プログラムを作成できます。

用途AX※Rシリーズの駆動用に仕様●許容電圧変動(V):主回路入力電源:AC170~264、制御回路入力電源:AC170~264●定格容量(kVA):主回路入力電源:1.8、制御回路入力電源:AC200~240 単相質量(kg)約1.5出力(kW)0.8取付方式パネル取付電圧(V)AC200~240保護構造強制冷却(IP20)電源単相出力電流(A)瞬時:17、連続:6.8電源電圧(V)AC200インターフェースEtherNet/IP制動方式回生制動:回生抵抗外付け(オプション)使用周囲温度(℃)0~55標高(m)1000以下駆動方式3相正弦波PWM雰囲気腐食性ガス、研削油、金属粉、油等の有害な雰囲気中でないこと/直射日光の当たらない屋内であること耐振動5.9m/s2(10~55Hz)ただし共振なきこと周囲温度(℃)保存:-20~65RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプHタイプ周囲湿度(%)使用、保存:90以下 結露なきこと
注意
※定格電圧を単相AC200Vで使用される場合には、トルク制限領域の計算が通常とは異なります。使用可否の判定については、メーカーにお問い合わせください。
※アクチュエータ回転中に主電源を遮断した場合、惰性により、回転が継続されることがあります。
※主電源遮断後、ドライバの残存電圧により、モータが回転することがあります。
※主回路・制御回路の入力電源の突入電流は、定格電圧AC240Vにおける値です。また( )内の数字は突入電流の時定数となります。突入電流が収まるまでの時間は( )内の数字の3倍を目安にしてください。
※制動方式の項目に記載の回生抵抗はオプションとなります。
※アブソデックスドライバは、防塵、防水構造ではありません。粉塵、水、油等がドライバ内に入ることの無いよう、ご使用環境に合わせた保護をしてください。
※アブソデックスドライバは、他の機器、壁面等の構造物とは、上面、下面は50mm以上、側面は20mm以上の間隔をあけて取り付けてください。他のドライバ、機器からの発熱がある場合は周囲温度が55℃以上とならないようご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする