※外形寸法図です

アブソデックス(ABSODEX) AX※Rシリーズ用エンコーダケーブル(部品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ケーブル長(m)4 注文コード07456036 品番AXP-CBLE1-R04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,863
販売価格(税別)
19,875
この商品はケーブル長など7種類から選べます 他の種類を見る

アブソデックスAX1R、AX2R、AX4Rシリーズ用のエンコーダケーブルです。

用途AX※Rシリーズの駆動用に 質量(kg)約0.3 タイプ部品 ケーブル長(m)4 最小曲げ半径(mm)ケーブル:60 型番AX1R AX2R AX4R RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類エンコーダケーブル
注意
※ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近でケーブルシース部を固定してご使用ください。
※ AX2Rシリーズ、AX4R-009のアクチュエータ部の引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力を加えないでください。誤作動、アラームの発生、コネクタ部の破損、断線の恐れがあります。
※ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に締め付けてご使用ください。
※ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする